Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M3X2,5M
Cod. Produttore
080240003241310
Cod. EAN
8032877376041

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OM16 3X2,50 VE M garantisce prestazioni elevate e sicurezza certificata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla guaina flessibile in PVC
  • Materiale resistente e durevole per un montaggio affidabile
  • Risparmio di tempo con cavo pronto all’uso e conforme CPR

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Isolamento in gomma etilenpropilenica per prestazioni ottimali
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti energetici sicuri
CAVO FG16OM16 3X2,50 VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OM16 3X2,50 VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile