Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M3X1,5M
Cod. Produttore
080240003221310
Cod. EAN
8032877375983

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OM16 3X1,50 offre prestazioni elevate e affidabilità per ogni tipo di installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e lunghezza ottimale di 1,5 metri
  • Risparmio di tempo con un prodotto robusto e pronto all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità garantita da materiali di alta qualità
  • Efficienza energetica assicurata da un cavo progettato per prestazioni ottimali
Il cavo FG16OM16 3X1,50 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 1,5 metri, questo cavo è ideale per connessioni elettriche in spazi ristretti, offrendo flessibilità e facilità d'uso. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale, mentre il materiale di alta qualità impiegato nella sua realizzazione garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Questo cavo è perfetto per una varietà di applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un'ottima scelta per ogni esigenza di installazione. Con il suo design funzionale e la qualità dei materiali, il cavo FG16OM16 3X1,50 rappresenta una soluzione efficace per le vostre necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OM16 3X1,50 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 1,5 metri, questo cavo è ideale per connessioni elettriche in spazi ristretti, offrendo flessibilità e facilità d'uso. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale, mentre il materiale di alta qualità impiegato nella sua realizzazione garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Questo cavo è perfetto per una varietà di applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un'ottima scelta per ogni esigenza di installazione. Con il suo design funzionale e la qualità dei materiali, il cavo FG16OM16 3X1,50 rappresenta una soluzione efficace per le vostre necessità elettriche.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile