Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M3G70B
Cod. Produttore
080241003411378
Cod. EAN
8032877405468

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OM16 3G70 VE B garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Riduzione dei tempi di posa in spazi ristretti
  • Struttura robusta per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conduzione elettrica ottimale con minime perdite energetiche
  • Alta sicurezza grazie alla colorazione distintiva
  • Affidabilità in ambienti industriali e commerciali

Documentazione tecnica

Il FG16OM16 3G70 VE B è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. Il design del cavo FG16OM16 3G70 VE B assicura una conduzione elettrica ottimale, riducendo al minimo le perdite di energia. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo perfetto per utilizzi in impianti elettrici complessi. Con una colorazione distintiva, questo cavo non solo è funzionale, ma anche visivamente riconoscibile, contribuendo così alla sicurezza durante le operazioni di manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità, il FG16OM16 3G70 VE B è la scelta perfetta per professionisti e aziende che cercano soluzioni elettriche di alta qualità. Descrizione del produttore: Il FG16OM16 3G70 VE B è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. Il design del cavo FG16OM16 3G70 VE B assicura una conduzione elettrica ottimale, riducendo al minimo le perdite di energia. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo perfetto per utilizzi in impianti elettrici complessi. Con una colorazione distintiva, questo cavo non solo è funzionale, ma anche visivamente riconoscibile, contribuendo così alla sicurezza durante le operazioni di manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità, il FG16OM16 3G70 VE B è la scelta perfetta per professionisti e aziende che cercano soluzioni elettriche di alta qualità.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile