Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M24X1,5B
Cod. Produttore
A6124202398

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16M24X1,5B offre soluzioni affidabili per impianti elettrici con vantaggi specifici per installatori e clienti finali.

Per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla guaina in PVC flessibile
  • Risparmio di tempo con cavo pronto all’uso e conforme CPR

Per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con isolamento in gomma etilenpropilenica
  • Resistenza al fuoco migliorata per maggiore protezione
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
Descrizione del produttore: CAVO FG16M16/4 24X1,50 VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

24

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile