Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M19G2,5B
Cod. Produttore
080241019241372
Cod. EAN
8032877406960

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OM16 19G2,5 VE B garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’isolamento in gomma etilenpropilenica flessibile
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per la sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durata nel tempo
  • Maggiore sicurezza grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco
  • Efficienza energetica garantita dall’isolamento di qualità G16
CAVO FG16OM16 19G2,5 VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OM16 19G2,5 VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

19

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile