Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M12X2,5M
Cod. Produttore
A6112252380

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OM16 12X2,50 VE M offre prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da una robusta capacità di conduzione
  • Affidabilità e sicurezza conformi agli standard
  • Adatto per ambienti industriali e commerciali
Il cavo FG16OM16 12X2,50 VE M è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 2,5 metri, questo cavo presenta una sezione di 12 mm², rendendolo ideale per il collegamento di dispositivi che richiedono una robusta capacità di conduzione. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale avere un prodotto affidabile e sicuro. La flessibilità e la facilità di installazione lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il cavo FG16OM16 è una soluzione perfetta per garantire un collegamento elettrico ottimale e sicuro. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OM16 12X2,50 VE M è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 2,5 metri, questo cavo presenta una sezione di 12 mm², rendendolo ideale per il collegamento di dispositivi che richiedono una robusta capacità di conduzione. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale avere un prodotto affidabile e sicuro. La flessibilità e la facilità di installazione lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il cavo FG16OM16 è una soluzione perfetta per garantire un collegamento elettrico ottimale e sicuro.

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile