Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M12X2,5B
Cod. Produttore
080240012241372
Cod. EAN
8032877407585

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OM16 12X2,5 VE B garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo in gomma etilenpropilenica
  • Risparmio di tempo con guaina in PVC resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco conformi al CPR
  • Efficienza energetica migliorata grazie all’isolamento di qualità G16
CAVO FG16OM16 12X2,5 VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OM16 12X2,5 VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile