Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M12X1,5M
Cod. Produttore
A6112202380

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OM16 12X1,50 VE M offre affidabilità e prestazioni elevate per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione ottimizzata
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità e protezione meccanica
  • Montaggio rapido per risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Efficienza nella conduzione elettrica
  • Affidabilità anche in condizioni di lavoro impegnative
Il cavo FG16OM16 12X1,50 VE M è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire un'efficace conduzione elettrica in diverse applicazioni. Con una lunghezza di 1,5 metri e un diametro di 12 mm, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono solidità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro impegnative. La configurazione del cavo è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione in sistemi elettrici esistenti, assicurando una connessione sicura e duratura. Con il cavo FG16OM16, gli utenti possono contare su un prodotto che combina robustezza e funzionalità, perfetto per soddisfare le esigenze del mercato elettrico moderno. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OM16 12X1,50 VE M è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire un'efficace conduzione elettrica in diverse applicazioni. Con una lunghezza di 1,5 metri e un diametro di 12 mm, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono solidità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro impegnative. La configurazione del cavo è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione in sistemi elettrici esistenti, assicurando una connessione sicura e duratura. Con il cavo FG16OM16, gli utenti possono contare su un prodotto che combina robustezza e funzionalità, perfetto per soddisfare le esigenze del mercato elettrico moderno.

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile