Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M12X1,5B
Cod. Produttore
080240012221399
Cod. EAN
8032877381786

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OM16 12X1,5 VE B garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie alla guaina flessibile in PVC
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Elevata resistenza meccanica e termica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per la reazione al fuoco
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto
CAVO FG16OM16 12X1,5 VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OM16 12X1,5 VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile