Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M10X2,5B
Cod. Produttore
A6110252398

Informazioni di prodotto

Cavo FG16M16 10X2,5 0,6/1KV VE B, ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del cavo in gomma etilenpropilenica
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Elevata resistenza meccanica e termica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita dall’isolamento di qualità
  • Elevata sicurezza antincendio con caratteristiche di reazione al fuoco certificate
  • Durabilità e affidabilità nel tempo
CAVO FG16M16 10X2,5 0,6/1KV VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16M16 10X2,5 0,6/1KV VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

10

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile