Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M10X1,5B
Cod. Produttore
A6110202398

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OM16 10X1,5 0,6/1KV VE B offre prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design flessibile per un'installazione semplice e veloce in spazi ristretti
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e riducono la manutenzione
  • Conformità agli standard di sicurezza per un lavoro sicuro e certificato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conduzione elettrica per carichi elevati
  • Protezione efficace contro usura e condizioni atmosferiche
  • Risparmio energetico grazie alla qualità dei materiali e alla bassa dispersione
Il prodotto FG16OM16 10X1,5 0,6/1KV VE B è un cavo altamente performante progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una robusta resistenza agli stress meccanici e ambientali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni atmosferiche avverse. La sua struttura a 10 mm2 lo rende perfetto per carichi elevati, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il cavo FG16OM16 è una scelta affidabile per chi cerca soluzioni durature e sicure nel settore elettrico. La finitura di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo, riducendo al minimo la necessità di manutenzione. Descrizione del produttore: Il prodotto FG16OM16 10X1,5 0,6/1KV VE B è un cavo altamente performante progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una robusta resistenza agli stress meccanici e ambientali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni atmosferiche avverse. La sua struttura a 10 mm2 lo rende perfetto per carichi elevati, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il cavo FG16OM16 è una scelta affidabile per chi cerca soluzioni durature e sicure nel settore elettrico. La finitura di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo, riducendo al minimo la necessità di manutenzione.

numero di conduttori

10

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile