Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M10G2,5M
Cod. Produttore
A6010252380

Informazioni di prodotto

Cavo FG16M16 10G2,5 0,6/1KV VE M offre prestazioni elevate e sicurezza certificata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità della gomma etilenpropilenica
  • Risparmio di tempo con guaina in PVC resistente e di semplice gestione
  • Conformità alle normative CPR per una posa sicura e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza contro il rischio di incendio
  • Durata e resistenza nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
CAVO FG16M16 10G2,5 0,6/1KV VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16M16 10G2,5 0,6/1KV VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

10

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile