Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M10G2,5B
Cod. Produttore
080241010241366
Cod. EAN
8032877406908

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OM16 10G2,5 0,6/1KV VE B offre prestazioni elevate e affidabilità in media tensione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile posa e installazione sicura
  • Riduzione dei tempi di lavoro
  • Design robusto per resistenza meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata nel tempo
  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici
  • Efficienza energetica garantita
Il cavo FG16OM16 10G2,5 0,6/1KV VE B è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche di media tensione. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per installazioni industriali e commerciali, offrendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Il design del cavo è ottimizzato per una facile posa e un'installazione sicura, riducendo i tempi di lavoro e aumentando l'efficienza. Inoltre, la sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal settore energetico a quello della costruzione. Con il cavo FG16OM16, gli utenti possono contare su una soluzione efficace e duratura per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OM16 10G2,5 0,6/1KV VE B è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche di media tensione. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per installazioni industriali e commerciali, offrendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Il design del cavo è ottimizzato per una facile posa e un'installazione sicura, riducendo i tempi di lavoro e aumentando l'efficienza. Inoltre, la sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal settore energetico a quello della costruzione. Con il cavo FG16OM16, gli utenti possono contare su una soluzione efficace e duratura per le loro esigenze elettriche.

numero di conduttori

10

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile