›

Cavo elettrico FG16OH2R16 5G25 5 conduttori schermato flessibile per uso industriale e commerciale

Cod. Rexel 9FG16H2R5G25B
Cod. Produttore 20441005360766

Informazioni principali

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Schermatura: grigia
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: interferenze elettromagnetiche
  • Serie: FG16OH2R16
  • Uso: alimentazione e controllo

Descrizione del prodotto

Il cavo G16OH2R16 5G25 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo presenta una schermatura grigia che offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con una configurazione a 5 conduttori, il cavo è perfetto per l'alimentazione di apparecchiature elettriche e sistemi di controllo. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e l'adattamento a diverse esigenze di montaggio. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il cavo G16OH2R16 5G25 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo presenta una schermatura grigia che offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con una configurazione a 5 conduttori, il cavo è perfetto per l'alimentazione di apparecchiature elettriche e sistemi di controllo. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e l'adattamento a diverse esigenze di montaggio. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo elettrico FG16OH2R16 5G25 5 conduttori schermato flessibile per uso industriale e commerciale