› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 3X150+1G95 Gr Bob.

Cod. Rexel 9FG16H2R3,5G150
Cod. Produttore 020441004460760

Informazioni principali

  • Tipo: FG16OH2R16 3X150+1G95
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Applicazione: energia
  • Modulo: alto
  • Reazione al fuoco: CPR conforme
  • Forma: gruppo bobina
  • Serie: 9FG16H2R3,5G150

Descrizione del prodotto

CAVO FG16OH2R16 3X150+1G95 GR BOB.Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OH2R16 3X150+1G95 GR BOB.Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Compatibilità CPR

CPR Non definita

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Indice confezionamento

B

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Fg16Oh2R16 3X150+1G95 Gr Bob.