›

CAVO FG16OH2R16 2X6 SCHERMATO GRIGIO BOBINA

Cod. Rexel 9FG16H2R2X6B
Cod. Produttore 20440002270770

Informazioni principali

  • Tipo: cavo schermato
  • Colore: grigio
  • Sezione: 2x6 mm²
  • Protezione: schermatura
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Serie: FG16OH2R16
  • Confezione: bobina

Descrizione del prodotto

Il FG16OH2R16 2X6 SCHERM.GRIGIO è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, il cavo presenta una finitura grigia elegante, che lo rende adatto a vari ambienti di installazione. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne, garantendo una trasmissione affidabile dell'energia elettrica. Questo cavo è ideale per l'uso in contesti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La sua versatilità e resistenza lo rendono una scelta preferita per professionisti e tecnici del settore elettrico. Con il FG16OH2R16 2X6, potete contare su un prodotto affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Il FG16OH2R16 2X6 SCHERM.GRIGIO è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, il cavo presenta una finitura grigia elegante, che lo rende adatto a vari ambienti di installazione. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne, garantendo una trasmissione affidabile dell'energia elettrica. Questo cavo è ideale per l'uso in contesti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La sua versatilità e resistenza lo rendono una scelta preferita per professionisti e tecnici del settore elettrico. Con il FG16OH2R16 2X6, potete contare su un prodotto affidabile per le vostre esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FG16OH2R16 2X6 SCHERMATO GRIGIO BOBINA