›

CAVO FG16OH2R16 2X4 SCHERMATO GRIGIO BOBINA

Cod. Rexel 9FG16H2R2X4B
Cod. Produttore 20440002250770

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Tipo: Cavo schermato
  • Protezione EMI: Elevata
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Integrità segnale: Alta
  • Serie: FG16OH2R16

Descrizione del prodotto

Il prodotto FG16OH2R16 2X4 è un cavo schermato di colore grigio, progettato per garantire un'eccellente protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo assicura una trasmissione del segnale efficiente e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'elevata integrità del segnale. La sua struttura robusta e flessibile consente un'installazione semplice e veloce, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di impianto elettrico. Grazie al suo design, è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Con FG16OH2R16 2X4, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e durature, contribuendo a un funzionamento sicuro e continuo delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto FG16OH2R16 2X4 è un cavo schermato di colore grigio, progettato per garantire un'eccellente protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo assicura una trasmissione del segnale efficiente e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'elevata integrità del segnale. La sua struttura robusta e flessibile consente un'installazione semplice e veloce, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di impianto elettrico. Grazie al suo design, è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Con FG16OH2R16 2X4, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e durature, contribuendo a un funzionamento sicuro e continuo delle apparecchiature elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FG16OH2R16 2X4 SCHERMATO GRIGIO BOBINA