›

CAVO FG16OH2R16 2X2,5 SCHERMATO GRIGIO BOBINA

Cod. Rexel 9FG16H2R2X2,5B
Cod. Produttore 20440002240770

Informazioni principali

  • Tipo: 2X2,5 mm²
  • Schermatura: Grigia
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Protezione EMI: Robusta
  • Flessibilità: Alta
  • Colore: Grigio
  • Forma: Doppio conduttore
  • Serie: FG16OH2R16

Descrizione del prodotto

Il cavo FG16OH2R16 2X2,5 con schermatura grigia è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a doppio conduttore da 2,5 mm consente una trasmissione di corrente efficiente, assicurando una connessione sicura e affidabile. Il design grigio conferisce un aspetto professionale e discreto, mentre la flessibilità del cavo facilita la posa in spazi ristretti. Questo prodotto è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca un cavo di alta qualità per la propria rete elettrica, garantendo sia sicurezza che efficienza. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16 2X2,5 con schermatura grigia è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a doppio conduttore da 2,5 mm consente una trasmissione di corrente efficiente, assicurando una connessione sicura e affidabile. Il design grigio conferisce un aspetto professionale e discreto, mentre la flessibilità del cavo facilita la posa in spazi ristretti. Questo prodotto è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca un cavo di alta qualità per la propria rete elettrica, garantendo sia sicurezza che efficienza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FG16OH2R16 2X2,5 SCHERMATO GRIGIO BOBINA