›

CAVO FG16OH2R16 2X16 SCHERMATO GRIGIO BOBINA

Cod. Rexel 9FG16H2R2X16B
Cod. Produttore 20440002340770

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2x16 mm²
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Schermato
  • Materiale: Durevole e resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile e flessibile
  • Protezione: Ottimale
  • Serie: FG16H2R2X16B

Descrizione del prodotto

Il FG16OH2R16 2X16 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale durevole e resistente, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una protezione ottimale. La sua colorazione grigia non solo offre un aspetto professionale, ma consente anche una facile identificazione nelle installazioni. Con una sezione di 2x16 mm², è perfetto per gestire carichi elettrici significativi, rendendolo adatto per utilizzi industriali e commerciali. La robustezza del materiale assicura una lunga durata, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un cavo affidabile e performante per le proprie necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il FG16OH2R16 2X16 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale durevole e resistente, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una protezione ottimale. La sua colorazione grigia non solo offre un aspetto professionale, ma consente anche una facile identificazione nelle installazioni. Con una sezione di 2x16 mm², è perfetto per gestire carichi elettrici significativi, rendendolo adatto per utilizzi industriali e commerciali. La robustezza del materiale assicura una lunga durata, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un cavo affidabile e performante per le proprie necessità elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FG16OH2R16 2X16 SCHERMATO GRIGIO BOBINA