›

CAVO FG16OH2R16 2X10 SCH. GRI

Cod. Rexel 9FG16H2R2X10B
Cod. Produttore 020440002290770

Informazioni principali

  • Tipo: CAVO FG16OH2R16
  • Sezione: 2X10
  • Colore: Grigio
  • Serie: FG16H2R
  • Struttura: Robusta e funzionale
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Il modello 9FG16H2R2X10B presenta una struttura robusta e funzionale, caratterizzata da un involucro di colore grigio. Questo articolo è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche, assicurando un'ottima durabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, che ne assicurano la resistenza e l'affidabilità nel tempo. Grazie al design ergonomico, questo prodotto si integra facilmente in vari contesti di installazione, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico. Con una protezione adeguata, è perfetto per l'uso in ambienti dove è richiesta una sicurezza elevata. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il modello 9FG16H2R2X10B presenta una struttura robusta e funzionale, caratterizzata da un involucro di colore grigio. Questo articolo è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche, assicurando un'ottima durabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, che ne assicurano la resistenza e l'affidabilità nel tempo. Grazie al design ergonomico, questo prodotto si integra facilmente in vari contesti di installazione, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico. Con una protezione adeguata, è perfetto per l'uso in ambienti dove è richiesta una sicurezza elevata. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FG16OH2R16 2X10 SCH. GRI