›

CAVO FG16OH2R16 1X120 SCHERMATO GRIGIO

Cod. Rexel 9FG16H2R1X120B
Cod. Produttore G16H2R1X120B

Informazioni principali

  • Tipo: 1X120
  • Schermatura: Robusta
  • Colore: Grigio
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Installazione: Facile e versatile
  • Rigidità: Mantiene forma
  • Serie: FG16H2R16

Descrizione del prodotto

Il cavo FG16H2R16 1X120 schermato grigio è la soluzione ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta schermatura che riduce al minimo le interferenze elettromagnetiche, garantendo così prestazioni ottimali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni ambientali impegnative, rendendolo adatto per utilizzi sia industriali che commerciali. Con un design versatile, questo cavo è facilmente installabile e compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a nascondere eventuali segni di usura nel tempo. Grazie alla sua rigidità, il cavo mantiene la forma anche durante l'installazione, facilitando il lavoro degli elettricisti. Scegli il cavo FG16H2R16 per garantire sicurezza e efficienza nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FG16H2R16 1X120 schermato grigio è la soluzione ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta schermatura che riduce al minimo le interferenze elettromagnetiche, garantendo così prestazioni ottimali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni ambientali impegnative, rendendolo adatto per utilizzi sia industriali che commerciali. Con un design versatile, questo cavo è facilmente installabile e compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a nascondere eventuali segni di usura nel tempo. Grazie alla sua rigidità, il cavo mantiene la forma anche durante l'installazione, facilitando il lavoro degli elettricisti. Scegli il cavo FG16H2R16 per garantire sicurezza e efficienza nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OH2R16 1X120 SCHERMATO GRIGIO