Prodotti /

Cod. Rexel
9FG16H2M24X1,5B
Cod. Produttore
FG16OH2M1624X1,5

Informazioni di prodotto

Il cavo 9FG16H2M24X1,5B garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da installare grazie alla costruzione rigida e robusta
  • Risparmio di tempo con materiali di alta qualità e rivestimento resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata nel tempo e protezione contro l’usura
  • Ottima stabilità elettrica e sicurezza fino a 1,5 kV
  • Risparmio energetico garantito da efficienza e compatibilità con sistemi di protezione
Il prodotto 9FG16H2M24X1,5B è un cavo di alimentazione elettrica caratterizzato da una costruzione robusta e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un rivestimento resistente che garantisce durabilità e protezione contro l'usura. La sua sezione di 24x1,5 mm è ideale per applicazioni di potenza fino a 1,5 kV, assicurando sicurezza e efficienza nei collegamenti elettrici. Il colore e il design sono studiati per integrarsi facilmente in ambienti industriali e civili, rispettando le normative di protezione IP e NEMA. Questo cavo è adatto per installazioni di tipo rigido e può essere utilizzato in diverse applicazioni di distribuzione di energia, offrendo un'eccellente stabilità elettrica e resistenza alle condizioni ambientali avverse. La sua compatibilità con sistemi di protezione e sicurezza lo rende una scelta affidabile per impianti elettrici di vario tipo, assicurando prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto 9FG16H2M24X1,5B è un cavo di alimentazione elettrica caratterizzato da una costruzione robusta e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un rivestimento resistente che garantisce durabilità e protezione contro l'usura. La sua sezione di 24x1,5 mm è ideale per applicazioni di potenza fino a 1,5 kV, assicurando sicurezza e efficienza nei collegamenti elettrici. Il colore e il design sono studiati per integrarsi facilmente in ambienti industriali e civili, rispettando le normative di protezione IP e NEMA. Questo cavo è adatto per installazioni di tipo rigido e può essere utilizzato in diverse applicazioni di distribuzione di energia, offrendo un'eccellente stabilità elettrica e resistenza alle condizioni ambientali avverse. La sua compatibilità con sistemi di protezione e sicurezza lo rende una scelta affidabile per impianti elettrici di vario tipo, assicurando prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo alimentazione rigido 24x1,5 mm 1,5 kV alta resistenza per impianti elettrici industriali e civili