Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M1X10M
Cod. Produttore
A6101402380

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16M16 1X10 offre prestazioni elevate e sicurezza in ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design flessibile per una facile installazione
  • Materiali di alta qualità per maggiore affidabilità
  • Risparmio di tempo grazie alla maneggevolezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di conduzione per efficienza energetica
  • Protezione efficace contro influenze esterne
  • Lunga durata nel tempo, riducendo manutenzioni

Documentazione tecnica

Il cavo FG16M16 1X10 è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1KV, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la resistenza e l'affidabilità sono fondamentali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione efficace contro le influenze esterne e garantisce una lunga durata nel tempo. Il design flessibile facilita l'installazione, rendendolo adatto a vari tipi di impianti elettrici. Con un'ottima capacità di conduzione, è perfetto per soddisfare le esigenze di alimentazione in diverse applicazioni. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FG16M16 1X10 è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1KV, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la resistenza e l'affidabilità sono fondamentali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione efficace contro le influenze esterne e garantisce una lunga durata nel tempo. Il design flessibile facilita l'installazione, rendendolo adatto a vari tipi di impianti elettrici. Con un'ottima capacità di conduzione, è perfetto per soddisfare le esigenze di alimentazione in diverse applicazioni. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile