Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16H2(O)R16 /

Cod. Rexel
9FG16H2R1X95B
Cod. Produttore
P0301700598

Informazioni di prodotto

Cavo FG16H2R16 1X95 schermato grigio, ideale per installazioni di energia con alta sicurezza e conformità CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla guaina flessibile in PVC
  • Risparmio di tempo con materiali di qualità e caratteristiche standardizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti energetici permanenti
CAVO FG16H2R16 1X95 SCHERM.GRIGIOCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16H2R16 1X95 SCHERM.GRIGIOCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

95

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo energia FG16H2R16 1X95 schermato grigio PVC alta sicurezza CPR