› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo energia FG16H2R16 1X70 gomma etilenpropilenica guaina PVC antincendio CPR bobina

Cod. Rexel 9FG16H2R1X70B
Cod. Produttore FG16H2R1X70

Informazioni principali

  • Tipo: FG16H2R16
  • Sezione: 1X70 mm²
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Colore guaina: grigio
  • Reazione al fuoco: CPR conforme
  • Uso: cavo energia
  • Serie: 9FG16H2R1X70B

Descrizione del prodotto

CAVO FG16H2R16 1X70 BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16H2R16 1X70 BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Tipo cavo

FG16H2R

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo energia FG16H2R16 1X70 gomma etilenpropilenica guaina PVC antincendio CPR bobina