Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Cavo FG16M Multipolari in Rame formato da 3,5 conduttori di sezione 57,5
numero di conduttori
3,5
sezione del conduttore
57,5
Imballo
Bobina
Terra
Cavo Colore 825
Verde
Cavo Isolamento 826
0,6/1 KV
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Cca s1b d1 a1
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te