Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

Cod. Rexel
CSB5003250M
Cod. Produttore
B5003250

Informazioni di prodotto

FFC/2 3G2,5 ARANCIO

Documentazione tecnica

Il cavo FFC/2 3G2,5 in arancio è una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e affidabile. La sua colorazione arancio non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con tre conduttori da 2,5 mm², offre una capacità di trasporto di corrente adeguata per molte applicazioni domestiche e industriali. La flessibilità del cavo lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti o contesti in cui è richiesta una certa manovrabilità. La scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FFC/2 3G2,5 in arancio è una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura e affidabile. La sua colorazione arancio non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Con tre conduttori da 2,5 mm², offre una capacità di trasporto di corrente adeguata per molte applicazioni domestiche e industriali. La flessibilità del cavo lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti o contesti in cui è richiesta una certa manovrabilità. La scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto e performante nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico FFC/2 3G2,5 mm² arancio flessibile per cablaggio domestico e industriale

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m