Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8105031800
Cod. Produttore
8105031800
Cod. EAN
4046075045337

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5 x 1,00 mm²
  • Isolamento: PVC/FEP
  • Lunghezza: 1800 mm
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Feed cable
  • Serie: PI8105031800
Cavo di connessione con cinque fili, realizzato in materiali isolanti PVC e FEP, progettato per garantire trasmissioni affidabili. La composizione del cavo assicura resistenza e durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e performance costanti. La struttura a cinque conduttori facilita il collegamento di più circuiti mantenendo ordine e funzionalità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: feed cable 5 x 1,00 mm² PVC/FEP, transparent - 1800 mm

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di connessione

sezione nominale

1 mm²

numero di fili

5

Produttore

Cavo feed 5x1,00 mm² PVC/FEP trasparente 1800 mm impianti elettrici