Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032883
Cod. Produttore
032883
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Il cavo F/FTP CAT6A LSZH AWG23 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Con una lunghezza di 500 metri, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione dati rapida e affidabile. Il materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura un minor rilascio di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo una scelta sicura per ambienti sensibili. La costruzione F/FTP offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, ottimizzando la qualità del segnale e la stabilità della connessione. Questo cavo è adatto per applicazioni di rete ad alta velocità, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un prodotto robusto e performante per le proprie installazioni elettriche.

categoria

6A

€ Classe

Cca

colore

Giallo

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Bticino