Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE490NTW00002
Cod. Produttore
490NTW00002
Cod. EAN
3595862002189

Informazioni di prodotto

  • Tipo bus: Ethernet
  • Connettori: 2 RJ45
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Tipo cavo: doppino twistato schermato
  • Norme: EN 50173 classe D
  • Categoria: TIA/EIA 568 cat. 5
  • Serie: Zelio Logic SR2/SR3
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo fa parte della gamma Zelio Logic, un'offerta di moduli di estensione e relè intelligenti compatti e modulari. Questo cavo dritto schermato è costituito da un doppino intrecciato. Misura 2 metri. Come prodotto conforme a SFTP, fornisce una connessione protetta. È dotato di 2 connettori RJ45. È di colore grigio chiaro. Viene utilizzato per il collegamento di dispositivi legacy della gamma Connexium. Può essere utilizzato con servoazionamenti Lexium. Facile da usare, Zelio Logic fornisce soluzioni alternative reali basate su schede specifiche o logica cablata. La gamma Zelio Logic offre relè intelligenti per semplici sistemi di automazione da 10 a 40 I/O.

tipo di cavo

SF/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

7A (TIA)

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Cavo Ethernet dritto - doppino twistato schermato - 2 connettori RJ45 - 2 m