Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE490NTW00080
Cod. Produttore
490NTW00080
Cod. EAN
3595862002226

Informazioni di prodotto

  • Tipo bus: Ethernet
  • Connettore: RJ45
  • Lunghezza cavo: 80 m
  • Collegamento: 2 connettori
  • Schermatura: doppini intrecciati
  • Norme: EIA-568 cat.5
  • Classe: EN 50173 classe D
  • Serie: Zelio Logic SR2/SR3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ConneXium - Cavo diritto a doppini schermato - 80 m

tipo di cavo

SF/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

80 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

7A (TIA)

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(4)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Cavo Ethernet ConneXium - Cavo diritto a doppini schermato - 80 m