›

Cavo Ethernet Cat5e 3m connettori M12 RJ45 per automazione industriale

Cod. Rexel 7P631072
Cod. Produttore 631072
Cod. EAN 4046548077209

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Ethernet Cat5e
  • Materiale: PVC nero
  • Numero poli: 4 poli
  • Connettore 1: M12 maschio IP67
  • Connettore 2: RJ45 maschio IP20
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Codifica connettore: D
  • Serie: PSEN OP

Descrizione del prodotto

Cavo Ethernet PSEN OP di alta qualità, lungo 3 metri, progettato per garantire connessioni affidabili e veloci in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una trasmissione dati stabile e una durata prolungata anche in condizioni operative impegnative. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, questo cavo facilita l’integrazione di sistemi Ethernet con prestazioni ottimali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassia le M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezz a cavo: 3m
Cavo Ethernet Cat5e 3m connettori M12 RJ45 per automazione industriale