Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
7P631071
Cod. Produttore
631071
Cod. EAN
4046548077124

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Ethernet Cat5e
  • Materiale: PVC nero
  • Poli: 4 poli
  • Connettore 1: M12 maschio IP67
  • Connettore 2: RJ45 maschio IP20
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Codifica: D
  • Serie: PSEN OP
Cavo Ethernet PSEN OP di alta qualità, con lunghezza di 1 metro, progettato per garantire una connessione stabile e veloce nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità anche in ambienti industriali. Ideale per il collegamento di dispositivi di automazione e controllo, offre prestazioni ottimali e facilità di installazione grazie ai connettori robusti e precisi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassia le M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezz a cavo: 1m

Produttore

Cavo Ethernet Cat5e 1m connettori M12/RJ45 per automazione industriale