Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
7P631073
Cod. Produttore
631073
Cod. EAN
4046548078107

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Ethernet Cat5e
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Connettore 1: M12 maschio IP67
  • Connettore 2: RJ45 maschio IP20
  • Numero poli: 4 poli
  • Materiale guaina: PVC nero
  • Codifica connettore: D
  • Serie: PSEN OP
Cavo Ethernet PSEN OP di 10 metri, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e stabile in ambienti industriali. Il cavo offre una connessione robusta per sistemi di automazione, assicurando elevate prestazioni e resistenza alle interferenze elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono collegamenti di rete sicuri e duraturi, facilita l’integrazione e la comunicazione tra dispositivi elettronici in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassia le M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezz a cavo: 10m

Produttore

Cavo Ethernet Cat5e 10m connettore M12 codificato D per uso industriale