Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
sezione AWG
23
lunghezza
5 m
categoria
5e
tipo di connettore collegamento 1
RJ45 8(4)
tipo di connettore collegamento 2
Serie
Modicon_Networking
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: WD1018840000 Cod. Produttore: 1018840000 Cod. EAN: 4032248730094
Cod. Rexel: WD1018790000 Cod. Produttore: 1018790000 Cod. EAN: 4032248730056
Cod. Rexel: TETWDFCW30K Cod. Produttore: TWDFCW30K Cod. EAN: 3595862043410
Cod. Rexel: TETSXCANCA50 Cod. Produttore: TSXCANCA50 Cod. EAN: 3595863859485
Cod. Rexel: TETSXCANKCDF90T Cod. Produttore: TSXCANKCDF90T Cod. EAN: 3595863859492
Cod. Rexel: TETSXCANKCDF180 Cod. Produttore: TSXCANKCDF180T Cod. EAN: 3595863860290
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te