Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-5G0,75B
Cod. Produttore
C0044102507

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 ideale per installazioni elettriche sicure e conformi CPR.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile posa grazie ai conduttori flessibili
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Efficienza energetica garantita da materiali isolanti di qualità
  • Affidabilità per impianti fissi a lungo termine
CAVO FS18OR18 300/500V 5 G 0,75 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 5 G 0,75 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

0,75

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo energia FS18OR18 5 conduttori 0,75 mm² gomma flessibile posa fissa CPR