Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-16G0,75B
Cod. Produttore
C0046902505

Informazioni di prodotto

Il cavo FS18OR18 garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie ai conduttori flessibili
  • Installazione rapida per posa fissa
  • Materiali conformi al CPR per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in gomma elastomerica di qualità per durata nel tempo
  • Riduzione dei rischi in caso di incendio
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
CAVO FS18OR18 300/500V 16 G 0,75 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 16 G 0,75 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

16

sezione del conduttore

0,75

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo energia FS18OR18 16G 0,75mm² gomma elastomerica flessibile posa fissa CPR