Prodotti /

Cod. Rexel
HUK62107
Cod. Produttore
62107

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 violet 1 x 0.33 mm²
Cavo elettrico UL-CSA da 300V con isolamento di colore violetto, sezione AWG 22, ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e conformità agli standard internazionali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è adatto per impieghi in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 300 V con isolamento di colore violetto, dimensione AWG 22, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzato per garantire elevate prestazioni e resistenza, è adatto a impianti elettrici che necessitano di un cavo certificato e di qualità.

Produttore

Cavo elettrico UL-CSA 300V violetto AWG 22 singolo conduttore