Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22977
Cod. Produttore
22977

Informazioni di prodotto

TOPFLEX® 611-C-PUR grey 4 G 35 mm²
Cavo elettrico TOPFLEX 611-C-PUR con conduttori in rame di sezione 35 mm², dotato di quattro poli. Rivestimento in materiale PUR resistente e flessibile, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata durata meccanica e resistenza agli agenti chimici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni in ambienti difficili grazie alla sua robustezza e protezione avanzata. Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX 611-C-PUR con conduttori in rame di sezione 35 mm², caratterizzato da una guaina in poliuretano che garantisce elevata resistenza meccanica, flessibilità e protezione contro oli, abrasioni e agenti chimici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni affidabili e durature in ambienti difficili, assicurando sicurezza e continuità nel trasporto dell’energia elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

35.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo elettrico TOPFLEX 611-C-PUR 4G35 mm² industriale resistente