Prodotti /

Cod. Rexel
HUK79808
Cod. Produttore
79808

Informazioni di prodotto

THERMFLEX® 180 EWKF-C black 2 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo di controllo e collegamento in silicone conforme alle normative DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83, progettato per resistere a temperature da -25°C fino a +180°C in flessibilità e da -60°C a +180°C in installazione fissa. Il cavo presenta una tensione nominale di 300/500 V AC e un'alta resistenza elettrica con test a 2000 V tra i conduttori. La struttura include conduttori in rame stagnato finemente intrecciati, isolamento e guaina in silicone nero resistente a ozono, ossigeno, agenti atmosferici, sostanze chimiche aggressive, oli e grassi, con elevata resistenza all'abrasione e agli strappi grazie alla qualità EWKF. È adatto all'uso esterno, è privo di alogeni e offre un'eccellente resistenza al fuoco lasciando uno strato isolante di biossido di silicio in caso di fiamme. Il cavo garantisce trasmissioni di segnale prive di interferenze grazie allo schermo intrecciato di rame stagnato con copertura dell'85%, migliorando la compatibilità elettromagnetica (EMC). Ideale per impianti di condizionamento, riscaldamento, saune, solarium, fonderie, acciaierie, cementifici, ceramiche, forni e apparecchi di illuminazione, combina alta resistenza meccanica e termica per applicazioni elettriche esigenti in ambienti secchi, umidi e bagnati. Descrizione del produttore: Il cavo THERMFLEX 180 EWKF-C con sezione 2x1 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata flessibilità e resistenza termica. Questo materiale isolante garantisce sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti elettrici che operano in condizioni ambientali impegnative. La sua costruzione è studiata per assicurare prestazioni affidabili e una facile installazione in diversi contesti industriali e civili.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

9.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Produttore

Cavo elettrico THERMFLEX 180 EWKF-C 2x1 mm² flessibile industriale