Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH410RZB500
Cod. Produttore
PH410RZB500
Cod. EAN
8029427038863

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 1,00 mm²
  • Isolamento: Gomma silicone G29
  • Guaina esterna: LSZH M16 Rosso
  • Resistenza: 19 Ohm/Km
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura impiego: -20/+90 °C
  • Raggio curvatura: 12 x diametro
  • Serie: B500

Documentazione tecnica

Cavo elettrico LSZH di colore rosso, con sezione conduttore 4x1,00 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità. Il cavo è realizzato con conduttori in rame stagnato (CCA-S1), ideale per applicazioni che richiedono una buona conducibilità elettrica e resistenza meccanica. La guaina esterna LSZH assicura una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, rendendo il cavo adatto all’uso in ambienti sensibili e chiusi. Questo cavo è particolarmente indicato per impianti elettrici che necessitano di un materiale resistente e sicuro, conforme agli standard di sicurezza moderni. Descrizione del produttore: Cavo ITC PH a 4 conduttori da 1,00 mm² con isolamento LSZH di colore rosso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Il rivestimento LSZH garantisce una bassa emissione di fumi in caso di incendio, rendendo il cavo adatto per installazioni in ambienti sensibili. La bobina da 500 metri facilita la gestione e l'installazione del cavo in impianti elettrici professionali. Questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e durabilità nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo elettrico LSZH rosso 4x1,00 mm² rame stagnato bobina 500 m ambienti sensibili