Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITSF410RZM100
Cod. Produttore
SF410RZM100
Cod. EAN
8029427038153

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 1,00 mm²
  • Guaina: Termoplastico LSZH M16
  • Resistenza conduttore: 19 Ohm/Km
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura impiego: -20 / +90 °C
  • Raggio minimo curvatura: 12 x O.D.
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: M100

Documentazione tecnica

Cavo elettrico LSZH di colore rosso, con sezione conduttore di 1.00 mm² e lunghezza di 100 metri. Realizzato con conduttore in rame rivestito in lega di rame stagnato (CCA-S), garantisce elevate prestazioni di trasmissione e sicurezza. Il rivestimento LSZH assicura una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, rendendo il cavo ideale per installazioni in ambienti con requisiti di sicurezza antincendio. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione, questo cavo combina flessibilità e resistenza, assicurando un’installazione semplice e duratura. Descrizione del produttore: Cavo ITC SF con conduttori da 4 x 1.00 mm², rivestito in materiale LSZH di colore rosso. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, il cavo offre una protezione avanzata contro la propagazione del fuoco grazie alla sua guaina a bassa emissione di fumi e gas tossici. Ideale per applicazioni in ambienti dove la sicurezza antincendio è prioritaria, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ridotti, mantenendo standard elevati di qualità e sicurezza.

Produttore

Cavo elettrico LSZH rosso 4x1.00 mm² flessibile sicurezza antincendio 100 m