Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH310RZM100
Cod. Produttore
PH310RZM100
Cod. EAN
8029427043324

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3x1,00 mm² CU
  • Guaina: LSZH rossa
  • Resistenza: 19 Ohm/Km
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura impiego: -20/+90 °C
  • Raggio curvatura: 10 x O.D.
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: M100, B500, B1000

Documentazione tecnica

Cavo elettrico LSZH di colore rosso, con conduttori in rame rivestito in lega di stagno (CCA-S1) e sezione di 1,00 mm². Il cavo è progettato per garantire sicurezza e riduzione delle emissioni di fumo in caso di incendio, ideale per installazioni che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas tossici. Lunghezza di 100 metri, adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione avanzata. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC PH a tre conduttori da 1,00 mm², con guaina LSZH di colore rosso, ideale per installazioni che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. Questo cavo garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando una buona resistenza meccanica e facilità di posa. La sua struttura è progettata per offrire prestazioni elevate in ambienti che richiedono standard di sicurezza elevati.

Produttore

Cavo elettrico LSZH rosso 3x1,00 mm² bassa emissione fumi installazioni sicure