Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH315RZM100
Cod. Produttore
PH315RZM100
Cod. EAN
8029427042877

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3x1,50 mm² CU
  • Guaina: Termoplastico LSZH Rosso
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Resistenza conduttore: 12 Ohm/Km
  • Temperatura impiego: -20/+90 °C
  • Raggio curvatura: 12 x diametro
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: PH30 CCA-S1

Documentazione tecnica

Cavo elettrico LSZH di colore rosso, con tre conduttori da 1,50 mm² ciascuno, ideale per installazioni che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. La lunghezza di 100 metri lo rende adatto per applicazioni estese, garantendo sicurezza e affidabilità. Il conduttore in rame clad alluminio (CCA) assicura una buona conduttività elettrica, mentre la guaina esterna protegge efficacemente il cavo da agenti esterni, mantenendo la flessibilità e la resistenza nel tempo. Questo cavo è particolarmente indicato per impianti elettrici civili e industriali dove è richiesta una maggiore sicurezza antincendio. Descrizione del produttore: Cavo ITC PH a tre conduttori da 1,50 mm² con guaina LSZH di colore rosso, ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali con bassa emissione di fumi e assenza di alogeni. Questo cavo garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare il cablaggio in ambienti dove è fondamentale minimizzare i rischi legati a fumi tossici e corrosivi in caso di incendio.

Produttore

Cavo elettrico LSZH 3x1,50 mm² rosso 100 m per impianti civili e industriali alta sicurezza antincendio