Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82974
Cod. Produttore
82974

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 12 G 1.5 mm²
Cavo elettrico JZ-602-CY conforme agli standard UL e CSA, con sezione 12xAWG e rivestimento di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevate prestazioni di conduzione e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono materiali certificati e di qualità, assicura durata e protezione contro gli agenti esterni. Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602-CY UL-CSA con conduttori da 12 AWG, composto da 16 fili di colore grigio. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata qualità del materiale e resistenza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

15.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo elettrico JZ-602-CY 12 AWG 16 fili grigio installazioni elettriche