Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
ILCXMA 6.0
Cod. Produttore
CXMA 6.0
Cod. EAN
8015747042819

Informazioni di prodotto

Il cavo ILCXMA 6.0 offre prestazioni elevate e sicurezza duratura per impianti elettrici di medie e grandi dimensioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla finitura e al colore distintivo del rivestimento
  • Struttura rigida per una posa stabile e duratura
  • Conformità agli standard IP e NEMA per protezione ambientale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di alta qualità
  • Isolamento e schermatura ottimali per ridurre dispersioni energetiche
  • Adatto a installazioni fisse in quadri elettrici con prestazioni elevate
Il prodotto ILCXMA 6.0 è un cavo elettrico di sezione 6,0 mmq, ideale per applicazioni di distribuzione di energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. Il cavo presenta un isolamento resistente e una superficie protetta, conforme agli standard di protezione IP e NEMA, assicurando protezione contro polvere, umidità e inquinamento ambientale. La sua struttura rigida permette una posa stabile e duratura anche in ambienti industriali o civili. La compatibilità con le normative CPR e le caratteristiche di isolamento e schermatura rendono questo cavo adatto per impianti di distribuzione elettrica di medie e grandi dimensioni. La finitura del materiale e il colore del rivestimento sono studiati per facilitare l'identificazione e l'installazione ottimale. Ideale per collegamenti fissi e installazioni in quadri elettrici, offre prestazioni elevate e sicurezza duratura. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCXMA 6.0 è un cavo elettrico di sezione 6,0 mmq, ideale per applicazioni di distribuzione di energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. Il cavo presenta un isolamento resistente e una superficie protetta, conforme agli standard di protezione IP e NEMA, assicurando protezione contro polvere, umidità e inquinamento ambientale. La sua struttura rigida permette una posa stabile e duratura anche in ambienti industriali o civili. La compatibilità con le normative CPR e le caratteristiche di isolamento e schermatura rendono questo cavo adatto per impianti di distribuzione elettrica di medie e grandi dimensioni. La finitura del materiale e il colore del rivestimento sono studiati per facilitare l'identificazione e l'installazione ottimale. Ideale per collegamenti fissi e installazioni in quadri elettrici, offre prestazioni elevate e sicurezza duratura.

Produttore

Cavo elettrico ILCXMA 6,0 mmq isolamento resistente posa stabile impianti distribuzione energia medie grandi dimensioni