Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ILCDFA 1.5
Cod. Produttore
CDFA 1.5
Cod. EAN
8015747014687

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 MMQ
  • Corrente nominale: 10 A
  • Serie: CTT.F.AR
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Design: Robusto e affidabile
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Resistenza: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri l'ILCDFA 1.5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca CTT.F.AR. Questo cavo elettrico da 1.5MMQ è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di prima scelta, l'ILCDFA 1.5 offre una resistenza eccezionale, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Il suo design robusto e affidabile assicura una lunga durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di ogni progetto.

Produttore

Cavo elettrico ILCDFA 1.5 1,5MMQ flessibile alta resistenza per installazioni elettriche

€ 0,3423 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 200 pz.
Qta imballo: 200 pz.