Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ILCCFA 2.5
Cod. Produttore
CCFA 2.5
Cod. EAN
8015747011716

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mmq
  • Portata corrente: 16 A
  • Classificazione: 020301
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: ILCCFA
  • Affidabilità: alta
  • Sicurezza: garantita

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'ILCCFA 2.5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo ha una sezione di 2,5 mmq e una classificazione merceologica di 020301. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con l'ILCCFA 2.5, ogni installazione elettrica è sicura e performante, grazie alla sua capacità di gestire carichi fino a 16A. Scegli un prodotto che unisce qualità e sicurezza.

Produttore

Cavo elettrico ILCCFA 2,5 mmq 16A installazioni sicure e performanti

€ 0,3404 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.