Descrizione del prodotto
Il cavo di controllo e collegamento HELUTHERM 145 MULTI 4G1 QMM è un prodotto resistente alle alte temperature, con isolamento in poliolefine reticolate e conduttori in rame stagnato finemente intrecciati. È progettato per un intervallo termico esteso, da -35°C a +120°C in flessibile e da -55°C a +145°C in installazione fissa, con una temperatura di cortocircuito fino a +200°C. Il cavo è caratterizzato da un'elevata stabilità termica e un comportamento migliorato in caso di incendio, essendo autoestinguente, privo di alogeni e con bassa emissione di fumi e gas corrosivi. La guaina esterna è nera, resistente a oli, radiazioni UV, ozono e agenti atmosferici, rendendo il cavo adatto per applicazioni esterne come sistemi di controllo del traffico. La struttura include conduttori colorati o numerati per una facile identificazione, con o senza conduttore di protezione. Il cavo è conforme a numerose norme internazionali e dispone di certificazioni come EAC e DNV (per sezioni da 0,5 a 95 mm²). Grazie a queste caratteristiche, il cavo garantisce una lunga durata e sicurezza nelle installazioni elettriche di apparecchi di illuminazione, riscaldatori, macchinari elettrici, quadri e distributori. Descrizione del produttore: Cavo elettrico HELUTHERM 145 MULTI con conduttori in rame di sezione 4 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata resistenza termica e meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente con isolamento durevole e protezione contro agenti esterni. Adatto a impianti civili e industriali, assicura prestazioni costanti nel tempo.