Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13186
Cod. Produttore
13186

Informazioni di prodotto

05VVC4V5-K grey 4 G 10 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo di collegamento HUK13186 (05VVC4V5-K) è progettato per applicazioni flessibili con stress meccanico medio, caratterizzato da una struttura in rame nudo finemente intrecciato conforme alle normative DIN VDE e IEC. Presenta un isolamento dei conduttori in PVC resistente a oli e agenti chimici, con guaina esterna in PVC speciale di colore grigio (RAL 7001) che garantisce protezione contro l’olio e resistenza meccanica. Il cavo è schermato con treccia di rame stagnato per ottimizzare la compatibilità elettromagnetica (EMC), assicurando prestazioni affidabili in ambienti umidi, secchi o bagnati, come impianti di produzione, linee di assemblaggio e macchine industriali. La tensione nominale è di 300/500 V con un intervallo di temperatura da -5 °C a +70 °C in condizioni flessibili e fino a -40 °C in condizioni fisse. Il cavo è inoltre ignifugo secondo le normative DIN VDE e certificato EAC. La sua struttura comprende conduttori identificati con numeri bianchi su nero e una guaina interna che migliora la durata e la protezione. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità, resistenza chimica e compatibilità elettromagnetica. Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05VVC4V5-K (N)YSLYCYO-JZ 4G10 è progettato per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Composto da quattro conduttori di sezione 10 mm², garantisce una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando durata e protezione contro agenti esterni. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, questo cavo combina robustezza e flessibilità, facilitando l'installazione in diversi ambienti. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per il trasporto di energia elettrica.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

20.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

Produttore

Cavo elettrico H05VVC4V5-K 4G10 mm² per impianti industriali e civili